그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조이스틱 스위치 |
동작 | 유지 : 수직 작동 |
베젤 | 금속 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 66 |
NEMA 접촉 등급 지정 | R300 |
NEMA 평가 | 4, 13 |
방향 수 | 3 |
크기 | 30mm |
타입 | 비래 칭 |
UPC | 785901236887 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8538908080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.