그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 |
색상 | 호박색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 24VAC/DC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 |
운영자 수 | 1 |
교체 용 램프 | 제조업체 번호 25501-010-02 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 확장 가드, 원형 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 기본 소재 | 베젤 | 교체 용 램프 | 운영자 유형 | 헤드 재료 | 램프 모듈 유형 | 램프 모듈 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 6VF17 | 보호, 원형 | 금속 | 변신 로봇 | 120 VAC | ₩ 458,115 | ||
9001K2L1AH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 6VF17 | 보호, 원형 | 금속 | 변신 로봇 | 120 VAC | ₩ 396,042 | ||
9001K2L35LYAH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 제조업체 번호 25501-010-02 | 가드 없음, 원형 | 금속 | 전체 전압 | 24VAC/DC | ₩ 423,307 | ||
9001K2L38LYAH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 25501-010-27 | 가드 없음, 원형 | 금속 | 전체 전압 | 120 VAC | ₩ 423,307 | ||
9001K3L1AH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 6VF17 | 확장 가드, 원형 | 금속 | 변신 로봇 | 120 VAC | - | RFQ
| |
9001K3L38LYAH13 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 25501-010-27 | 확장 가드, 원형 | 금속 | 전체 전압 | 120 VAC | ₩ 559,230 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 플라스틱 | 부식 방지 열가소성 | 25501-010-27 | 가드 없음, 원형 | 플라스틱 | 전체 전압 | 120 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.