그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 장착 릴레이 |
AC 접점 등급 | 10V에서 277A |
코일 볼트 | 240 VAC |
연락처 양식 | 3PDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
DC 접점 등급 | 10V에서 28A |
120V에서 HP | 1/3 |
설치 | 측면 |
핀 수 | 11 |
극 수 | 3 |
상태 표시 | 기계 깃발 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | 핀 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788XBXRC1-24A | 24 VAC | DPDT | 8 | 2 | ₩ 35,297 | ||
788XBXRC1-24D | 24 VDC | DPDT | 8 | 2 | ₩ 37,800 | ||
788XBXRC1-120A | 120 VAC | DPDT | 8 | 2 | ₩ 41,597 | ||
788XBXRC1-12D | 12 VDC | DPDT | 8 | 2 | ₩ 41,597 | ||
788XBXRC1-240A | 240 VAC | DPDT | 8 | 2 | ₩ 38,797 | ||
788XCXRC1-120A | 120 VAC | 3PDT | 11 | 3 | ₩ 43,627 | ||
788XCXRC1-12D | 12 VDC | 3PDT | 11 | 3 | ₩ 43,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.