그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 레버 잠금 장치 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2-3/8" or 2-3/4" |
핵심 유형 | Fixed |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
주요 재료 | 황동 |
키 유형 | 다른 |
키홈 유형 | 슐라게 SC4 |
위치 유형 | 상업, 산업 |
Lockset 기능 | 저장실 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 8 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/8" x 2-3/4" |
스트라이크 유형 | 스퀘어 코너, T- 스트라이크 |
스타일 | S80PD 목성 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 키 유형 | 역수 | 마감재 | 키홈 유형 | 위치 유형 | 키 수 | 핀 수 | 필요한 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S 레벨 605 | - | 2.375 " | 광택 황동 | C123 | Commercial | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ₩ 339,465 | ||
A10S 레벨 626 | - | 2.375 " | 새틴 크롬 | C123 | Commercial | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ₩ 334,582 | ||
A40S 레벨 605 | - | 2.375 " | 광택 황동 | C123 | Commercial | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ₩ 360,990 | ||
A40S 레벨 626 | - | 2.375 " | 새틴 크롬 | C123 | Commercial | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ₩ 336,350 | ||
S210PD JUP 619 | 다른 | 2-3/8" or 2-3/4" | 새틴 니켈 | 슐라게 SC4 | 상업, 산업 | 2 | 6 | 1-3 / 8 "~ 2" | ₩ 1,169,630 | ||
S80PD 토 626 | 다른 | 2-3/8" or 2-3/4" | 새틴 크롬 | 슐라게 SC4 | 상업, 산업 | 2 | 6 | 1-3 / 8 "~ 2" | ₩ 798,315 | ||
ND95PD ATH 613 C123 | 다른 | 2.75 " | 기름 문질러 청동 | 에베레스트 C123 | Commercial | 2 | 6 | 1-5/8" to 2-1/8" | ₩ 1,723,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.