그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 키리스 데드 볼트 |
역수 | 2-3/8 to 2-3/4" |
문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
마감재 | 광택 황동 |
함수 | 키 재정의가있는 보조 |
학년 | 2 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 없음 |
키잉 | 다름 (KD) |
래치 전면 크기 | 1 "x 2-1 / 4" |
래치 길이 | 1" |
자재 | 황동 / 강철 / 아연 |
맥스. 사용자 코드 | 10,000 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 10 |
외부 깊이 | 2-1 / 2 " |
외부 높이 | 5.5 " |
바깥 쪽 너비 | 3" |
전원 | 알카라인 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 5 초. |
타입 | 무거운 의무 |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.47 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BE365 C-KWY 플리머스 626 | 새틴 크롬 | ₩ 530,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.