항목 | 활성화 장치 |
암페어 AC | 12 또는 24VAC/VDC |
실린더 | 1 1/8 또는 1 1/4 "장붓 구멍 |
깊이 | 1.75 " |
높이 | 4.5 " |
산출 | 1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC |
평점 | 1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509033 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
653-04 | ₩ 465,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.