항목 | 컨테이너 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 8.437 " |
내부 길이 | 21 15 / 16 " |
안쪽 너비 | 14 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 8 45 / 64 " |
외부 길이 | 23.625 " |
바깥 쪽 너비 | 15 45 / 64 " |
함께 사용 | Mfr. 아니오. LTBD.64GY1 |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 3923100000 |
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELB4120.GY1 | 4.5 " | 14 " | 10 " | 4 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. 아니오. LTBD.43GY1 | ₩ 43,137 | ||
ELB4220.GY1 | 8.437 " | 14 " | 10 " | 8 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. 아니오. LTBD.43GY1 | ₩ 56,717 | ||
ELB6120.GY1 | 4.5 " | 21 15 / 16 " | 14 " | 4 45 / 64 " | 23.625 " | 15 45 / 64 " | Mfr. 아니오. LTBD.64GY1 | ₩ 67,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.