항목 | 상업용 업라이트 진공 |
공기 흐름 | CFM 120 |
A | 5 |
부대 유형 | 천 먼지 컵 |
생산 능력 | 1.9 개 qt. |
청소 경로 | 12 " |
필터 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
가구 가드 | 비 마킹 랩 어라운드 |
처리 | 크롬 스틸 |
높이 조정 | 수동 6- 포지션 |
후드 높이 | 6" |
순 무게 | 14의 파운드 |
플러그 | 3 선 |
전원 코드 길이 | 30ft. |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 8.03 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전원 코드 길이 | 공기 흐름 | A | 부대 유형 | 생산 능력 | 필터 유형 | 처리 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC888K | 50ft. | - | 7 | 일회용 종이 봉지가있는 천 가방 | - | 미크론 필터 | 크롬 스틸 3 위치 | 18의 파운드 | ₩ 632,537 | ||
SC9180B | 50ft. | CFM 119 | 11.3 | 종이 먼지 봉투 | 4 Qt. | 밀봉 된 HEPA | 금속 | 20의 파운드 | ₩ 960,172 | ||
SC899F | 50ft. | CFM 145 | 7 | 천 쉐이크 아웃 백 | 18 개 qt. | ㅁㄴㅇㄹ | - | 18의 파운드 | ₩ 806,907 | ||
SC886E | 50ft. | CFM 145 | 7 | 천 쉐이크 아웃 백 | 18 개 qt. | ㅁㄴㅇㄹ | - | 15.8의 파운드 | ₩ 575,172 | ||
SC679J | 30ft. | CFM 120 | 5 | 천 쉐이크 아웃 백 | 18 개 qt. | ㅁㄴㅇㄹ | - | 12.2의 파운드 | ₩ 398,510 | ||
SC887B | 50ft. | CFM 145 | 7 | 더스트 컵 | 1.9 cu. ft. | ㅁㄴㅇㄹ | 금속 | 18.4의 파운드 | ₩ 595,840 | ||
SC889A | 50ft. | CFM 145 | 6.5 | 서 | 6.1 cu. ft. | HEPA | 기능성 | 16.2의 파운드 | ₩ 638,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.