그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 절약 냉 / 온 스프레이 노즐 |
색상 | 안전 오렌지색 |
연결 유형 | 3/4 "GHT 암 입구 |
유량 | 5.3gpm |
길이 | 6.625 " |
자재 | 황동, 스테인레스 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 7.3 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 16.83 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 유량 | 항목 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2B | 검정 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 26,862 | ||
N2W | 백 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 27,965 | ||
N2BL | 파란색 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 27,632 | ||
N2R | 빨간색 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 27,930 | ||
N2G | 초록색 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 26,862 | ||
N2Y | 노란색 | 6.5gpm | 스프레이 노즐 | 5" | 아연, 황동, 스테인리스 스틸 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 27,492 | ||
N820 | 안전 오렌지색 | 8.9gpm | 냉 / 온 스프레이 노즐 | 6.625 " | 황동, 스테인레스 | 150의 PSI | 화씨 32도 ~ 200도 | ₩ 355,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.