그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프레이 노즐 |
색상 | 백 |
연결 | 3/4 인치 GHT |
건설 | 알루미늄, 황동 및 스테인리스 스틸 |
디자인 | 후방 트리거 |
흐름 제어 | 트리거 |
유량 | 2.5 ~ 7.5gpm |
길이 | 5.25 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 7419910010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 색상 | 연결 | 건설 | 디자인 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1A | 200도 F | 안전 오렌지색 | 3/4 인치 GHT | 알루미늄, 황동 및 스테인리스 스틸 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 135,555 | ||
N1AB | 200도 F | 검정 | 3/4 인치 GHT | 알루미늄, 황동 및 스테인리스 스틸 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 144,620 | ||
N1SS | 200도 F | 안전 오렌지색 | Ght | 스테인리스 강 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 244,265 | ||
N1SSW | 200도 F | 백 | Ght | 스테인리스 강 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 252,035 | ||
N1SSB | 200도 F | 검정 | Ght | 스테인리스 강 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 243,425 | ||
N1T | 200도 F | 안전 오렌지색 | 3/4 인치 GHT | 황동 / 스테인레스 스틸 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 166,495 | ||
N1TW | 200도 F | 백 | 3/4 인치 GHT | 황동 / 스테인레스 스틸 | 후방 트리거 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.25 " | 150의 PSI | ₩ 175,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.