항목 | 워터 노즐 |
색상 | 안전 오렌지색 |
연결 | Ght |
건설 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
디자인 | 산업용 스프레이 |
흐름 제어 | 트리거 |
유량 | 2.5 ~ 7.5gpm |
길이 | 5.5 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 색상 | 연결 | 건설 | 디자인 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1W | 200도 F | 백 | Ght | 황동 / 스테인레스 스틸 | 산업용 스프레이 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.5 " | 150의 PSI | ₩ 165,602 | ||
N1B | 200도 F | 검정 | 3/4 인치 GHT | 황동 / 스테인레스 스틸 | 산업용 스프레이 | 2.5 ~ 7.5gpm | 5.5 " | 150의 PSI | ₩ 167,510 | ||
N3 | 180도 F | 안전 오렌지색 | Ght | 스테인레스 스틸 / 브론즈 | 산업 등급 | 2.5 ~ 7.5gpm | 7.25 " | 100의 PSI | ₩ 202,107 | ||
N2S | 150도 F | 안전 오렌지색 | Ght | 스테인레스 스틸 / 브론즈 | 산업 등급 | 2.5 ~ 6.5gpm | 5" | 100의 PSI | ₩ 53,130 | ||
N2 | 180도 F | 안전 오렌지색 | Ght | 주조 아연, 황동 및 스테인리스 스틸 | 절연 | 2.5 ~ 6.5gpm | 5" | 100의 PSI | ₩ 25,480 | ||
N8 | 200도 F | 안전 오렌지색 | 3/4 인치 GHT | 황동 / 스테인레스 스틸 | 후방 트리거 | 4.5 ~ 10.5gpm | 6 1 / 3 " | 150의 PSI | ₩ 342,615 | ||
N8B | 200도 F | 검정 | 3/4 인치 GHT | 황동 / 스테인레스 스틸 | 후방 트리거 | 4.5 ~ 10.5gpm | 6 1 / 3 " | 150의 PSI | ₩ 361,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.