항목 | 수위 보관 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 비둘기 그레이 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 용량 | 85의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 37.19 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 색상 | 처리 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFC1301566-07 | 퍼티 | 스윙 잠금 | 수위 보관 캐비닛 | - | RFQ
| |
VFC1301566-02 | 숯 | 하나의 | 수위 보관 캐비닛 | ₩ 744,069 | ||
VFC1301566-09 | 검정 | 하나의 | 수위 보관 캐비닛 | - | RFQ
| |
VFC1301566-00 | - | - | 스토리지 캐비닛 | ₩ 861,687 | RFQ
| |
VFC1301566-04 | - | - | 스토리지 캐비닛 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.