항목 | 옷장 수납장 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
던지는 사람 | (4) 회 전형 4 "Dia. Polywheel 캐스터 (브레이크 포함 2 개) |
캐스터 유형 | (2) 회전 및 (2) 브레이크가있는 회전 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20/22 |
잠금 시스템 | 오목한 3 개 점 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 46 " |
선반 용량 | 230의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
스타일 | 복합성 |
선박 중량 (kg) | 58.95 |
선박 높이 (cm) | 228.6 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 | 캐비닛 색상 | 캐스터 휠 직경 | 잠금 시스템 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | 용접 | 숯 | 5" | 3 포인트 | 78 " | 36 " | 200의 파운드 | ₩ 1,235,675 | RFQ
| |
TAWR362472-05 | 용접 | 비둘기 그레이 | 5" | 3 포인트 | 78 " | 36 " | 200의 파운드 | ₩ 1,235,675 | RFQ
| |
TAWR362472-09 | 용접 | 검정 | 5" | 3 포인트 | 78 " | 36 " | 200의 파운드 | ₩ 1,235,675 | RFQ
| |
TAWR462472-07 | 조립 된 | 퍼티 | 5" | 오목한 3 개 점 | 72 " | 46 " | 230의 파운드 | ₩ 1,302,472 | RFQ
| |
TAWR362472-07 | 조립 된 | 퍼티 | 4" | 오목한 3 개 점 | 72 " | 36 " | 180/200 파운드 | ₩ 1,235,675 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,757,458 | RFQ
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,196,065 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.