항목 | 모바일 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 검정 |
던지는 사람 | (2) 5 "회전 및 (2) 5"(브레이크 포함) |
캐스터 유형 | (2) 회전 및 (2) 브레이크가있는 회전 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20/22 |
처리 | 최근 |
잠금 시스템 | 3 포인트 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 200의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
선박 중량 (kg) | 84.15 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 색상 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TA4R362472-05 | 비둘기 그레이 | 36 " | 200의 파운드 | ₩ 1,484,490 | RFQ
| |
TA4R462472-05 | 비둘기 그레이 | 46 " | 230의 파운드 | ₩ 1,708,122 | RFQ
| |
TA4R362472-02 | 숯 | 36 " | 200의 파운드 | ₩ 1,484,490 | RFQ
| |
TA4R462472-02 | 숯 | 46 " | 230의 파운드 | ₩ 1,708,122 | RFQ
| |
TA4R462472-09 | 검정 | 46 " | 230의 파운드 | ₩ 1,708,122 | RFQ
| |
TA4R362472-00 | - | - | - | ₩ 1,861,134 | RFQ
| |
TA4R462472-00 | - | - | - | ₩ 2,326,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.