항목 | 큐비 캐비닛 |
색상 | 검정 |
구획 깊이 | 17-1 / 2 " |
구획 높이 | 15 " |
구획 폭 | 14-1 / 2 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 강철 |
구획 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 52 " |
전체 폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 구획 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IC00461852-01 | 빨간색 | 9 | 52 " | ₩ 710,179 | ||
IC00461852-05 | 비둘기 그레이 | 9 | 52 " | ₩ 950,547 | ||
IC00461852-07 | 퍼티 | 9 | 52 " | ₩ 781,309 | ||
IC00461866-01 | 빨간색 | 12 | 66 " | ₩ 837,614 | ||
IC00461866-05 | 비둘기 그레이 | 12 | 66 " | ₩ 1,151,762 | ||
IC00461866-07 | 퍼티 | 12 | 66 " | ₩ 1,091,807 | ||
IC00461866-09 | 검정 | 12 | 66 " | ₩ 1,102,762 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.