항목 | 컵 디스펜서 시스템 |
깊이 | 17 " |
높이 | 27.75 " |
보유 | 8 ~ 46 온스 컵 |
자재 | 플라스틱 |
디스펜서 수 | 2 |
튜브 직경 | 7.5 입력 |
튜브 길이 | 23.75 입력 |
타입 | 수조 |
폭 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 70.49 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
HS 코드 | 7324900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2903 | 25 " | 25.75 " | 10.25 " | ₩ 1,131,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.