SALSBURY INDUSTRIES 4855E-WHS 시골 우편함 이글 화이트/실버
항목: AG3GPB
모델: 4855E-WHS크로스 참조: 33KT41
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시골 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 백 |
깊이 | 20.5 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 9.5 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 20의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
타입 | 독수리 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 순 무게 | 문 수 | 포스트 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | 황동 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 골동품 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-BRZ | 브론즈 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 골동품 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-COP | 구리 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 골동품 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-NIC | 니켈 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 골동품 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-MOC | 모카 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 디럭스 캐노피 가방 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-PEW | 땜납 | 9.5 " | 15의 파운드 | 1 | - | 디럭스 캐노피 가방 | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLG | 검정 | 9.5 " | 20의 파운드 | 1 | - | 독수리 | 7.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.