항목 | 타운 하우스 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 검정 |
깊이 | 21 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 8.75 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 25의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
타입 | 포스트 스타일 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9403200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.