SALSBURY INDUSTRIES 3911D-GLD 이중 열 11 도어 골드용 독립형 인클로저
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
깊이 | 19 " |
마감재 | 입히는 금 분말 |
높이 | 69.25 " |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 자유로운 무대 |
열 수 | 1 |
폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 36.29 |
선박 높이 (cm) | 180.98 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 87 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | 입히는 회색 분말 | 17.625 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | 입히는 청동 분말 | 17.625 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | 입히는 금 분말 | 17.625 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-산 | 17.5 " | 베이지 파우더 코팅 | 17.625 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | 입히는 회색 분말 | 21.125 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | 입히는 청동 분말 | 21.125 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | 입히는 금 분말 | 21.125 " | 표면 | 17.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.