항목 | 4C 표준 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 알류미늄 |
깊이 | 17 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 48 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 150의 파운드 |
문 수 | 14 |
타입 | 13 도어 높이 상당 |
폭 | 31.12 " |
선박 중량 (kg) | 70.31 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 7615109100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 순 무게 | 문 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716D-20AFU | 56.75 " | 170의 파운드 | 20 | 16 도어 높이 상당 | 31.12 " | ₩ 5,518,047 | ||
3716S-09AFU | 56.75 " | 85의 파운드 | 9 | 16 도어 높이 상당 | 16.38 " | ₩ 2,711,835 | ||
3715D-18AFU | 55 " | 160의 파운드 | 18 | 15 도어 높이 상당 | 31.12 " | - | RFQ
| |
3715S-08AFU | 55 " | 80의 파운드 | 8 | 15 도어 높이 상당 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3713S-06AFU | 48 " | 75의 파운드 | 6 | 13 도어 높이 상당 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3711D-20AFU | 41 " | 150의 파운드 | 20 | 11 도어 높이 상당 | 31.12 " | ₩ 4,537,067 | ||
3709D-16AFU | 34 " | 125의 파운드 | 16 | 9 도어 높이 상당 | 31.12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.