SALSBURY INDUSTRIES 3710D-09CFP 표준 수평 우편함, 4C, 31.125 x 37.5 x 17인치 크기, 10도어 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 4C 표준 수평 사서함 |
깊이 | 17 " |
높이 | 37.5 " |
폭 | 31.12 " |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 순 무게 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140P-BGE | 베이지색 | 15.8 " | 11.5 " | 열 사서함 | 15의 파운드 | 고통 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-BLK | 검정 | 15.75 " | 11.5 " | 열 사서함 | 15의 파운드 | 고통 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-GRN | 초록색 | 15.75 " | 11.5 " | 열 사서함 | 15의 파운드 | 고통 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-WHT | 백 | 15.75 " | 11.5 " | 열 사서함 | 15의 파운드 | 고통 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145P-BGE | 베이지색 | 15.75 " | 13.25 " | 열 사서함 | 20의 파운드 | 일반 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-BLK | 검정 | 15.75 " | 13.25 " | 열 사서함 | 20의 파운드 | 일반 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-GRN | 초록색 | 15.75 " | 13.25 " | 열 사서함 | 20의 파운드 | 일반 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.