SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PGRU 수평 우체통 Usps 1 도어 골드 Rl 20인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 17 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 20 " |
로딩중 | 후방 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 30의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
타입 | USPS |
폭 | 16.38 " |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | 알류미늄 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01아루 | 알류미늄 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFU | 덴탈 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRU | 덴탈 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SFU | 사암 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRU | 사암 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZFU | 브론즈 | 17 " | 13 " | 30의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.