SALSBURY INDUSTRIES 3503BRU 수직 우편함 3도어 황동
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 황동 |
깊이 | 7.5 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 19 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 25의 파운드 |
문 수 | 3 |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 7615109100 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.