SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP 세로 우편함 표면 3도어 실버
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 알류미늄 |
깊이 | 7.5 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 19 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 표면 |
순 무게 | 25의 파운드 |
문 수 | 3 |
정위 | 수직선 |
타입 | 표면 |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 설치 | 순 무게 | 문 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ARP | 알류미늄 | 수직 사서함 | 최근 | 25의 파운드 | 3 | 최근 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503BRP | 황동 | 수직 사서함 | 최근 | 25의 파운드 | 3 | 최근 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503bsp | 황동 | 수직 사서함 | 표면 | 25의 파운드 | 3 | 표면 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503GRP | 초록색 | 수직 사서함 | 최근 | 25의 파운드 | 3 | 최근 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503GSP | 초록색 | 수직 사서함 | 표면 | 25의 파운드 | 3 | 표면 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503SRP | 사암 | 수직 사서함 | 최근 | 25의 파운드 | 3 | 최근 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503SSP | 사암 | 수직 사서함 | 표면 | 25의 파운드 | 3 | 표면 | 18.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.