SALSBURY INDUSTRIES 3396BRZ 클러스터 박스 장치 받침대 27-3/4인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러스터 박스 유닛 받침대 |
색상 | 브론즈 |
깊이 | 17.75 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 27.75 " |
설치 | 지상 |
순 무게 | 25의 파운드 |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 17-3 / 4 " |
타입 | 장식 |
폭 | 17.75 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 순 무게 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3385산 | 사암 | 12 " | 14.5 " | 20의 파운드 | 8개 또는 12개 도어용 | 12 " | ₩ 381,307 | ||
3395산 | 사암 | 12 " | 28.5 " | 15의 파운드 | 13개 또는 16개 도어용 | 12 " | ₩ 355,722 | ||
3385BRZ | 브론즈 | 12 " | 14.5 " | 20의 파운드 | 8개 또는 12개 도어용 | 12 " | ₩ 381,307 | ||
3395BRZ | 브론즈 | 12 " | 28.5 " | 15의 파운드 | 13개 또는 16개 도어용 | 12 " | ₩ 355,722 | ||
3385BLK | 검정 | 12 " | 14.5 " | 20의 파운드 | 8개 또는 12개 도어용 | 12 " | ₩ 381,307 | ||
3395BLK | 검정 | 12 " | 28.5 " | 15의 파운드 | 13개 또는 16개 도어용 | 12 " | ₩ 355,722 | ||
3386BLK | 검정 | 17.75 " | 13.75 " | 20의 파운드 | 장식 | 17.75 " | ₩ 1,209,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.