SALSBURY INDUSTRIES 3100SLU 로터리 메일 센터 Usps 알루미늄 슬레이트
항목: AG3LEH
모델: 3100SLU크로스 참조: 33LU07
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로타리 메일 센터 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 슬레이트 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 알류미늄 |
높이 | 74 " |
로딩중 | 후방 |
설치 | 자유로운 무대 |
순 무게 | 225의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
타입 | USPS |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 101.25 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9403200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.