SAFTCART 613-10-FW 실린더 트럭 2 실린더 400 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 13 x 12", 13 x 9" |
실린더 용량 | 2 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
높이 | 62 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 12-1 / 2 " |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 9-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 12.5 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 22 " |
도구 트레이 높이 | 5" |
도구 트레이 너비 | 12 " |
UPC | 810649020990 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 반 공압식 |
휠 너비 | 2.75 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 43.09 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 깊이 | 마감재 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | 파우더 코트 | 공 | 8" | - | 반 공압식 | 1.75 " | ₩ 409,605 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | 파우더 코트 | 공 | 12 " | - | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 1,766,957 | ||
750-10 | 19 " | 6" | 파우더 코트 | 공 | 10 " | - | 반 공압식 | 2.75 " | ₩ 477,032 | ||
750-20 | 20 " | 9.5 " | 파우더 코트 | 공 | 10 " | - | 반 공압식 | 2.75 " | ₩ 653,905 | RFQ
| |
7-900-4P | 29 " | - | 파우더 코트 | 공 | 12 " | - | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 795,480 | ||
LCT-12-6 | 20 " | - | 파우더 코트 | 공 | 12 " | - | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,336,425 | ||
EZ로드 -4L | 29 " | - | 파우더 코트 | 공 | 12 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 3" | ₩ 2,975,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.