플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

S & W SLP3-D3 로우 프로파일 3/4-10 x 3인치 스테인리스 | AD9NFY 4TRL9

S & W SLP3-D3 로우 프로파일 3/4-10 x 3인치 스테인리스

재고 있음 있음
항목: AD9NFY 모델: SLP3-D3교차 참조: 4TRL9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 138,530 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레벨링 마운트
Base스테인리스 강
기본 Dia.3"
볼트 길이3"
건설스테인리스 강
마감재 스테인리스 강
높이4 1 / 16 "
마녀1-1 / 16 "
레벨링 마운트 유형로우 프로파일
부하 용량6000의 파운드
스레드 크기3 / 4-10

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.57
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)10.41
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8487900080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델부하 용량Base기본 Dia.스레드 크기볼트 길이건설마감재 높이가격
S & W LP1-A6 로우 프로파일 3 / 8-16 x 6 인치 스틸 | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000의 파운드강철2"3 / 8-166"강철명확한 아연7 1 / 16 "₩ 31,587
S & W LP1-B6 로우 프로파일 1 / 2-13 x 6 인치 스틸 | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500의 파운드강철2"1 / 2-136"강철명확한 아연7 1 / 16 "₩ 34,772
S & W LP1-C3 로우 프로파일 5 / 8-11 x 3 인치 스틸 | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000의 파운드강철2"5 / 8-113"강철명확한 아연4 1 / 16 "₩ 36,522
S & W LP1-C6 로우 프로파일 5 / 8-11 x 6 인치 스틸 | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000의 파운드강철2"5 / 8-116"강철명확한 아연7 1 / 16 "₩ 37,047
S & W LP2-A3 로우 프로파일 3 / 8-16 x 3 인치 스틸 | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000의 파운드강철2.5 "3 / 8-163"강철명확한 아연4 1 / 16 "₩ 34,370
S & W LP2-B3 로우 프로파일 1 / 2-13 x 3 인치 스틸 | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500의 파운드강철2.5 "1 / 2-133"강철명확한 아연4 1 / 16 "₩ 34,737
S & W LP2-B6 로우 프로파일 1 / 2-13 x 6 인치 스틸 | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500의 파운드강철2.5 "1 / 2-136"강철명확한 아연7 1 / 16 "₩ 38,150

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

S & W SLP3-D3 로우 프로파일 3/4-10 x 3인치 스테인리스
₩ 138,530 /단위