플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULE A53S 펌프 센서 유틸리티 1/4 Hp 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S 펌프 센서 유틸리티 1/4 Hp 110v

재고 있음 있음
항목: AD2GCU 모델 : A53S교차 참조: 3P993

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 405,562 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목센서 유틸리티 펌프
A1.0 AC
소재베이스아세탈
베어링 유형
코드 길이8ft.
코드 크기16/3
코드 타입SJTW
지름4"
NPT 방전1"
Duty끊임없는
함수자동 꺼짐
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의12
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의21
처리아니
높이7.375 "
주거발록스
주택 자재발록스
HP1/4
Hz60
임펠러 재질유리 충전 나일론
맥스. Dia. 고체3 / 32 "
맥스. 액체 온도.104도 F
최대 머리15 피트
모터 인클로저테프씨
모터 하우징 재질아세탈
모터 유형영구 자석
1
샤프트 재질부나 N, PTFE
샤프트 씰부나 N, PTFE
스위치 유형전자
열 보호가능
탑 소재아세탈
타입센서 유틸리티
전압110
4.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.27
선박 높이 (cm)28.96
선박 길이 (cm)19.05
선박 폭 (cm)16.76
HS 코드8413702004
원산지CN

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULE A53S 펌프 센서 유틸리티 1/4 Hp 110v
₩ 405,562 /단위