그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 3 / 8 "-16 |
클리어런스 Dia. | 1.027 " |
칼라 스타일 | 클램프, 나사산 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 검은 산화물 |
내부 Dia. | 3 / 8-16 |
자재 | 1215 무연 도용 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | # 6-32 |
고정 나사 크기 | # 6-32 |
타입 | 스레드 된 |
폭 | 11 / 32 " |
견딜 온도. | 350도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 고정 나사 크기 | 폭 | 마감재 | 내부 Dia. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-10-11-F | # 10-32 | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | # 10-32 | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 5 / 8-11 | 1215 무연 도용 | ₩ 24,202 | |
TCL-10-11-SS | # 10-32 | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | # 10-32 | 7 / 16 " | 빛나는 | 5 / 8-11 | 303 스테인레스 스틸 | ₩ 51,222 | |
TCL-10-18-F | # 10-32 | 5 / 8 "-18 | 1.5 " | # 10-32 | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 5 / 8-18 | 1215 무연 도용 | ₩ 24,587 | |
TCL-10-18-SS | # 10-32 | 5 / 8 "-18 | 1.5 " | # 10-32 | 7 / 16 " | 빛나는 | 5 / 8-18 | 303 스테인레스 스틸 | ₩ 53,147 | |
TCL-12-10-F | 1 / 4 "-28 | 3 / 4 "-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 3 / 4-10 | 1215 무연 도용 | ₩ 28,402 | |
TCL-12-10-SS | 1 / 4 "-28 | 3 / 4 "-10 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 빛나는 | 3 / 4-10 | 303 스테인레스 스틸 | ₩ 64,522 | |
TCL-12-16-F | 1 / 4 "-28 | 3 / 4 "-16 | 1.808 " | 1 / 4-28 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 3 / 4-16 | 1215 무연 도용 | ₩ 28,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.