그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1-1 / 4 x 1 인치 |
클리어런스 Dia. | 2.286 " |
키홈 폭 | 1/4 x 1/4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 토크 | 3200파운드 |
외부 Dia. | 2-1 / 16 " |
전체 길이 | 3.25 " |
나사 크기 | 1 / 4-28 인치 |
타입 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC-32-32-SS | 3 / 8-24 인치 | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 8200파운드 | 3.375 " | 4.875 " | ₩ 3,684,065 | |
SPC-6-4-F | # 6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | 흑색 산화물 강철 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | ₩ 292,862 | |
SPC-6-4-SS | # 6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 3/32 x 3/64 " | 스테인리스 강 | 240파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | ₩ 397,775 | |
SPC-10-10-F | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 흑색 산화물 강철 | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | ₩ 188,930 | |
SPC-10-10-SS | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | ₩ 353,395 | |
SPC-10-8-F | # 10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | 흑색 산화물 강철 | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | ₩ 289,730 | |
SPC-10-8-SS | # 10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 3/16 x 1/8 " | 스테인리스 강 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | ₩ 421,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.