그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 조인트 하우징 |
브랜드에 적합 | Speedaire |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 23.01 |
선박 폭 (cm) | 16.99 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PN31XG6501G | ₩ 76,107 | ||
PN31XG6203G | ₩ 76,107 | ||
PN31XG6903G | ₩ 110,880 | ||
42PC63 | ₩ 39,357 | ||
42PC64 | ₩ 39,357 | ||
42PC65 | ₩ 39,357 | ||
42PC66 | ₩ 68,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.