플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS 커플 ​​링 4 빔 고정 나사 10mm x 8mm | AF9VUZ 30VC89

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS 커플링 4 빔 고정 나사 10mm x 8mm

재고 있음 있음
항목: AF9VUZ 모델: PSMR25-10-8-SS교차 참조: 30VC89

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 290,465 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.10의 mm X 8 mm
클리어런스 Dia.31.8mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이13.84mm
자재스테인리스 강
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.01
맥스. 구경10
맥스. 구경10 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)350 학위
최소 구경8 mm
외부 Dia.25.4mm
전체 길이31.8mm
나사 크기M4mm
나사 유형고정 나사
세트 스크류 위치2 (120도)
크기PSMR25
스타일4- 빔 고정 나사
토크41파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.103

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 X 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2mm-₩ 90,895
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 X 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 92,295
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 X 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 91,752
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 X 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 78,820
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 X 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 X 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 X 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS 커플링 4 빔 고정 나사 10mm x 8mm
₩ 290,465 /단위