그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 3의 mm X 3 mm |
클리어런스 Dia. | 15mm |
마감재 | 빛나는 |
보어를 통한 길이 | 10.41mm |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 3 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.005 |
맥스. 구경 | 3 |
맥스. 구경 | 3 mm |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 6000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 350 학위 |
최소 구경 | 3 mm |
외부 Dia. | 15mm |
전체 길이 | 22mm |
나사 크기 | M2mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | MWC15 |
스타일 | 4 빔 클램프 |
토크 | 12파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.252 |
UPC | 634529054819 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWC25-10-6-A | 225 학위 | 10의 mm X 6 mm | 25mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
MWC25-10-6-SS | 350 학위 | 10의 mm X 6 mm | 25mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 290,780 | |
MWC25-10-7-A | 225 학위 | 10의 mm X 7 mm | 25mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,390 | |
MWC25-10-7-SS | 350 학위 | 10의 mm X 7 mm | 25mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 291,882 | |
MWC25-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 25mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
MWC15-3 / 16 "-3MM-A | 225 학위 | 3/16x3mm | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 97,492 | |
MWC15-3 / 16 "-4MM-A | 225 학위 | 3/16x4mm | 15mm | 4mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 97,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.