그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 16mm |
키 웨이 | 가능 |
키홈 크기 | 5의 mm X 2.3 mm |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 50.8mm |
전체 길이 | 20.8mm |
크기 | MJCC51 |
UPC | 634529109960 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJCC25-10-A | 10mm | 아니 | 3의 mm X 1.4 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | ₩ 90,265 | |
MJCC25-12-A | 12mm | 아니 | 4의 mm X 1.8 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | ₩ 94,185 | |
MJCC41-10-A | 10mm | 아니 | 3의 mm X 1.4 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 155,837 | |
MJCC41-12-A | 12mm | 아니 | 4의 mm X 1.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 161,350 | |
MJCC41-14-A | 14mm | 아니 | 5의 mm X 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 159,967 | |
MJCC41-16-A | 16mm | 아니 | 5의 mm X 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 155,837 | |
MJCC41-20-A | 20mm | 아니 | 6의 mm X 2.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 164,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.