RULAND MANUFACTURING MJCC 시리즈 조 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJCC25-8-A | 8mm | 가능 | 2의 mm X 1 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | ₩ 90,475 | |
A | MJCC33-8-A | 8mm | 가능 | 2의 mm X 1 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 132,212 | |
A | MJCC33-10-A | 10mm | 가능 | 3의 mm X 1.4 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 132,720 | |
B | MJCC25-10-A | 10mm | 아니 | 3의 mm X 1.4 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | ₩ 90,264 | |
C | MJCC41-10-A | 10mm | 아니 | 3의 mm X 1.4 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 155,837 | |
C | MJCC41-11-A | 11mm | 가능 | 4의 mm X 1.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | ₩ 165,917 | |
A | MJCC33-11-A | 11mm | 가능 | 4의 mm X 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 132,212 | |
A | MJCC25-11-A | 11mm | 가능 | 4의 mm X 1.8 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | ₩ 96,197 | |
A | MJCC33-12-A | 12mm | 가능 | 4의 mm X 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 125,212 | |
B | MJCC25-12-A | 12mm | 아니 | 4의 mm X 1.8 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | ₩ 94,185 | |
C | MJCC51-12-A | 12mm | 가능 | 4의 mm X 1.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 255,360 | |
C | MJCC41-12-A | 12mm | 아니 | 4의 mm X 1.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 161,350 | |
C | MJCC41-14-A | 14mm | 아니 | 5의 mm X 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 159,967 | |
C | MJCC51-14-A | 14mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 255,360 | |
A | MJCC33-14-A | 14mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 130,339 | |
C | MJCC57-14-A | 14mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | ₩ 335,090 | |
C | MJCC57-15-A | 15mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | ₩ 316,785 | |
C | MJCC51-15-A | 15mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 263,200 | |
A | MJCC33-15-A | 15mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 131,180 | |
C | MJCC41-15-A | 15mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | ₩ 169,872 | |
C | MJCC51-16-A | 16mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 255,360 | |
C | MJCC57-16-A | 16mm | 아니 | 5의 mm X 2.3 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | ₩ 315,070 | |
C | MJCC41-16-A | 16mm | 아니 | 5의 mm X 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 155,837 | |
A | MJCC33-16-A | 16mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | ₩ 132,720 | |
C | MJCC41-17-A | 17mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | ₩ 185,604 | |
C | MJCC57-17-A | 17mm | 가능 | 5의 mm X 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | ₩ 376,634 | |
C | MJCC57-19-A | 19mm | 가능 | 6의 mm X 2.8 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | ₩ 357,612 | |
C | MJCC51-19-A | 19mm | 가능 | 6의 mm X 2.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 348,495 | |
C | MJCC41-19-A | 19mm | 가능 | 6의 mm X 2.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | ₩ 192,045 | |
C | MJCC41-20-A | 20mm | 아니 | 6의 mm X 2.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | ₩ 164,885 | |
C | MJCC51-20-A | 20mm | 가능 | 6의 mm X 2.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 254,450 | |
C | MJCC57-20-A | 20mm | 아니 | 6의 mm X 2.8 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | ₩ 336,980 | |
C | MJCC57-25-A | 25mm | 아니 | 8의 mm X 3.3 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | ₩ 336,350 | |
C | MJCC51-25-A | 25mm | 가능 | 8의 mm X 3.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | ₩ 250,372 | |
C | MJCC57-30-A | 30mm | 가능 | 8의 mm X 3.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | ₩ 316,785 |
MJCC 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing MJCC 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 오정렬(각도, 평행 및 축)을 수정하고 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 죠 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 정격 및 감소된 진동을 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 신뢰성에 대해 DIN 912 12.9 표준 이상으로 테스트되었습니다. 8~30mm 범위의 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 죠 커플링 허브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이 배스
- 캔틸레버 스토리지 랙
- 음식 저울
- 버니 셔
- 화학물질 운반 카트
- 디스 펜싱 건
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 가전 제품
- 특수히터
- 건벽/석고용 장비
- MILLER ELECTRIC 노즐
- WESTWARD 젖꼭지 캐디
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 변조 방지 콘센트 리셉터클
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNF, 2B
- WATTS PWS30 시리즈 상업용 연수 시스템
- KEY-BAK 키 스파이더
- ARO 매니 폴드
- IDEAL 교체 블레이드 세트
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 80 체인
- WEG Tefc 풋 마운트, 단상 범용 모터