플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING MBC51-24-20-A 커플링 벨로우즈 클램프 24mm x 20mm | AF9WKM 30VG05

RULAND MANUFACTURING MBC51-24-20-A 커플링 벨로우즈 클램프 24mm x 20mm

재고 있음 있음
항목: AF9WKM 모델: MBC51-24-20-A크로스 참조: 30VG05

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 413,210 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.24의 mm X 20 mm
클리어런스 Dia.50.8mm
마감재 양극 처리 된 검정
보어를 통한 길이29.3mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬2 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.020
맥스. 구경24.00
맥스. 구경24.00 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.010
최대 RPM10,000
맥스. 온도 범위 (F)200 학위
최소 구경20mm
외부 Dia.50.8mm
전체 길이58.7mm
나사 크기M5mm
나사 유형캡 나사
크기MBC51
스타일벨로우즈 클램프
토크400파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)950

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 구경보어 직경.클리어런스 Dia.맥스. 평행 오정렬 (인치)맥스. 온도 범위 (F)최소 구경외부 Dia.전체 길이가격
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 X 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 277,690
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 5 x 5mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 X 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 302,190
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 X 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 277,690
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 X 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 X 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 X 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 X 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC51-24-20-A 커플링 벨로우즈 클램프 24mm x 20mm
₩ 413,210 /단위