그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 9의 mm X 9 mm |
클리어런스 Dia. | 25.4mm |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
보어를 통한 길이 | 16.6mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.012 |
맥스. 구경 | 9.00 |
맥스. 구경 | 9.00 mm |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.004 |
최대 RPM | 10,000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 학위 |
최소 구경 | 9mm |
외부 Dia. | 25.4mm |
전체 길이 | 33.3mm |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | MBC25 |
스타일 | 벨로우즈 클램프 |
토크 | 60파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 244 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 맥스. 구경 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 맥스. 온도 범위 (F) | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC15-5-4-A | - | 5 X 4 mm | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | ₩ 277,690 | |
MBC15-5-5-A | - | 5 X 5 mm | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | ₩ 302,190 | |
MBC15-6-4-A | - | 6 X 4 mm | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | ₩ 277,690 | |
MBC41-16-12-A | - | 16 X 12 mm | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | ₩ 345,660 | |
MBC41-16-15-A | - | 16 X 15 mm | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | ₩ 345,660 | |
MBC41-16-16-A | - | 16 X 16 mm | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | ₩ 345,660 | |
MBC41-20-15-A | - | 20 X 15 mm | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | ₩ 345,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.