플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FSMR32-11-10-SS 커플링 6 빔 고정 나사 11mm x 10mm | AF9UTA 30UV83

RULAND MANUFACTURING FSMR32-11-10-SS 커플링 6 빔 고정 나사 11mm x 10mm

재고 있음 있음
항목: AF9UTA 모델: FSMR32-11-10-SS크로스 참조: 30UV83

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 495,302 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.11의 mm X 10 mm
클리어런스 Dia.41.71mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이20.82mm
자재스테인리스 강
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.01
맥스. 구경11
맥스. 구경11 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)350 학위
최소 구경10mm
외부 Dia.31.8mm
전체 길이44.5mm
나사 크기M6mm
나사 유형고정 나사
세트 스크류 위치2 (120도)
크기FSMR32
스타일6- 빔 고정 나사
토크129파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.023

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A 커플 링 6 빔 고정 나사 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A 커플 링 6 빔 고정 나사 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 학위6의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 학위6의 mm X 5 mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A 커플 링 6 빔 고정 나사 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 학위6의 mm X 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 학위6의 mm X 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A 커플 링 6 빔 고정 나사 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 학위5의 mm X 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4mmFSMR19₩ 103,145

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-11-10-SS 커플링 6 빔 고정 나사 11mm x 10mm
₩ 495,302 /단위