그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 7의 mm X 7 mm |
클리어런스 Dia. | 22.33mm |
마감재 | 빛나는 |
보어를 통한 길이 | 15.06mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 3 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.005 |
맥스. 구경 | 7 |
맥스. 구경 | 7 mm |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 6000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 225 학위 |
최소 구경 | 7mm |
외부 Dia. | 19.1mm |
전체 길이 | 31.8mm |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | FCMR19 |
스타일 | 6 빔 클램프 |
토크 | 24파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.189 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMR16-5-5-A | 225 학위 | 5의 mm X 5 mm | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 117,950 | |
FCMR16-5-5-SS | 350 학위 | 5의 mm X 5 mm | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 292,285 | |
FCMR16-6-5-A | 225 학위 | 6의 mm X 5 mm | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 117,950 | |
FCMR16-6-5-SS | 350 학위 | 6의 mm X 5 mm | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 292,285 | |
FCMR16-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 20.22mm | 6 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 117,950 | |
FCMR16-6-6-SS | 350 학위 | 6의 mm X 6 mm | 20.22mm | 6 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | ₩ 292,285 | |
FCMR19-5-5-SS | 350 학위 | 5의 mm X 5 mm | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | ₩ 270,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.