항목 | 클린 룸 걸레 |
기본 소재 | 면 |
색상 | 백 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 클램프 Syle |
건조 중량 | 16 ~ 22 온스 |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 5" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 35 "~ 41" |
자재 | 레이온 / 폴리 에스터 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 1 |
폭 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건조 중량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGT30100WH00 | 22 ~ 28 온스 | 41 "~ 47" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.