RUBBERMAID FGSR18SSPL 개방형 쓰레기통 직사각형 40갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개방형 쓰레기통 |
생산 능력 | 40 갤런 |
색상 | 스테인리스 강 |
지름 | 18.75 " |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 30 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 24 " |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 엽니다 |
탑 타입 | 엽니다 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7323930080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 기본 소재 | 생산 능력 | 실내 / 실외 | 길이 | 자재 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSO820PLBK | 개방형 쓰레기통 | 32 " | - | 9 갤런 | 옥내의 | - | 강철 | 자유로운 무대 | ₩ 673,400 | ||
FGWMB30RBK | 개방형 쓰레기통 | 16 " | - | 7.5 갤런 | 옥내의 | 8.5 " | 경량 스틸 메쉬 | 자유로운 무대 | - | RFQ
| |
FGWMB20SLV | 개방형 쓰레기통 | 14 " | - | 5 갤런 | 옥내의 | - | 경량 스틸 메쉬 | 자유로운 무대 | ₩ 60,322 | ||
FGAOT35SAPL | 개방형 쓰레기통 | 32 " | - | 35 갤런 | 옥내의 | - | 알류미늄 | 자유로운 무대 | ₩ 2,316,842 | ||
FGAOT62SAPL | 개방형 쓰레기통 | 35 " | - | 55 갤런 | 옥내의 | - | 알류미늄 | 자유로운 무대 | ₩ 3,488,940 | ||
FGSC14SSPL | 개방형 쓰레기통 | 30 " | - | 24 갤런 | 옥내의 | 14.75 " | 스테인리스 강 | 자유로운 무대 | ₩ 1,296,662 | ||
FGSC18SSPL | 개방형 쓰레기통 | 31.25 " | - | 40 갤런 | 옥내의 | 18.75 " | 스테인리스 강 | 자유로운 무대 | ₩ 2,408,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.