그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 먼지 걸레 |
항균 | 아니 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
깊이 | 5" |
끝 유형 | 인주 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 36 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
개방 유형 | 후크 앤 루프 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6307102030 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컬러 코딩 시스템 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQ80500WH00 | 백 | 아니 | 18 " | 나일론 | ₩ 48,177 | ||
FGQ41200WH00 | 백 | 가능 | 18 " | 마이크로 화이버 | ₩ 36,225 | ||
FGQ41200GR00 | 초록색 | 가능 | 18 " | 마이크로 화이버 | ₩ 40,897 | ||
FGQ42400GR00 | 초록색 | 아니 | 24 " | 마이크로 화이버 | ₩ 50,050 | ||
FGQ44800GR00 | 초록색 | 아니 | 48 " | 마이크로 화이버 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.