그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 먼지 걸레 |
항균 | 아니 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
깊이 | 5" |
끝 유형 | 프린지가있는 패드 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 18 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
개방 유형 | 후크 앤 루프 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 6307102030 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코딩 시스템 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGQ41800GR00 | 아니 | 18 " | ₩ 61,740 | ||
FGQ42600GR00 | 아니 | 24 " | ₩ 79,957 | ||
FGQ43800GR00 | 아니 | 36 " | ₩ 95,305 | ||
FGQ44900GR00 | 아니 | 48 " | ₩ 136,010 | ||
FGQ46000GR00 | 아니 | 60 " | ₩ 143,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.