그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 손잡이 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 집게 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 길이 | 60 " |
손잡이 재질 | 목재 |
머리띠 크기 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 4417008090 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 손잡이 길이 | 머리띠 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGH115000000 | 사이드 게이트 | 54 " | 1" | ₩ 37,047 | ||
FGH116000000 | 사이드 게이트 | 60 " | 1" | ₩ 58,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.