그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 손잡이 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 사이드 게이트 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 길이 | 60 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리띠 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 머리띠 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGH145000000 | 사이드 게이트 | 회색 | 54 " | 1" | ₩ 72,625 | ||
FGH245000000 | 그리퍼 (R) 클램프 | 회색 | 54 " | 5" | ₩ 83,212 | ||
FGH24600BL00 | 집게 | 파란색 | 60 " | 5" | ₩ 64,750 | ||
FGH24600RD00 | 집게 | 빨간색 | 60 " | 5" | ₩ 58,275 | ||
FGH14600BL00 | 사이드 게이트 | 파란색 | 60 " | 1" | ₩ 65,852 | ||
FGH14600GR00 | 사이드 게이트 | 초록색 | 60 " | 1" | ₩ 65,852 | ||
FGH14600RD00 | 사이드 게이트 | 빨간색 | 60 " | 1" | ₩ 65,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.