RUBBERMAID
필터
청소용품
작업공구
가구 접대 및 음식 서비스
배관
안전
선박/차량정비용품
실험실 비품들
에어/공기압
테스터/측정기
접착제/실란트/테이프
수작업공구
용접
하드웨어
청소용품 필터
용기 및 용기전체보기
재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래 효율적인 흡연 쓰레기 관리를 위한 스타일리시하고 내구성이 뛰어난 담배 용기 및 재떨이. 다양한 크기와 용량으로 사용 가능한 독립형 및 벽 장착형 변형
실내 쓰레기통 쓰레기를 줄이고 교통량이 많은 지역에서 쓰레기가 방해물로 작용하는 것을 방지합니다. 실내 위치에 적합합니다. 벽에 꼭 맞고 공간을 절약하는 세련되고 기능적인 디자인이 특징입니다. 3 ~ 95 갤런 용량 변형으로 제공
세탁 망 세탁 중 걸레, 극세사 패드 및 기타 청소 용품을 보호하기 위해 잠금 잠금 장치와 통합되었습니다. 섬세한 직물의 거친 취급을 방지하기위한 합성 메쉬 구조가 특징입니다. 길이는 24 인치, 너비는 36 인치입니다.
야외 쓰레기통 심한 바람, 비, 눈에 노출되었을 때 쓰레기 / 쓰레기 수거를 지원하십시오. FM 승인에 따라 설계되어 내부 화재를 견디고 안정성을 유지하며 넓은 온도 범위에서 무해합니다. 1 ~ 4 개의 핸즈프리 폐기 구멍이 있습니다.
재활용 컨테이너 탑 HDPE/플라스틱/폴리프로필렌 컨테이너 상단은 폐기물 및 재활용 분류 작업을 용이하게 합니다. 사용자가 컨테이너가 어떤 재활용품을 수용하는지 결정하는 데 도움이 되는 모양/윤곽이 있는 개구부와 통합되었습니다. 16에서 26-5/16인치 범위의 전체 깊이로 사용 가능
재활용 용기 실외 쓰레기를 처리하고 효과적인 데스크 사이드 재활용 솔루션을 제공하기위한 내구성있는 디자인이 특징입니다. 1 ~ 92 갤런 범위의 하중을 처리 할 수 있습니다. 바구니에 새겨진 범용 재활용 기호가 함께 제공됩니다. 플라스틱, 폴리에틸렌 및 강철 구조 변형으로 제공
특수 폐기물 용기 파쇄를 기다리는 기밀 문서를 저장하는 데 도움이되는 HIPAA 요구 사항 충족 의료 시설 및 금융 기관에서 사용하기에 적합합니다. 무단 진입을 방지하는 오목한 종이 슬롯과 강풍이나 고르지 않은 표면에서 안정성을 높이기 위해 균형 잡힌 디자인이 특징입니다.
쓰레기 및 재활용 용기 액세서리 돌리 핸들, 지상 기둥, 장착 브래킷, 기둥, 단단한 쓰레기통 라이너, 표면 장착 기둥 및 쓰레기통 패널을 포함하여 쓰레기 또는 폐기물을 수집, 보관 및 분류합니다.
쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리 녹, 치핑 또는 찌그러짐을 방지하도록 설계된 HDPE / 고무 / 수지 돌리; 쓰레기통을 안전하게 보관할 수 있습니다. 손쉬운 이동을위한 회전 기능과 250lb의 최대 하중 처리 용량을 갖춘 비 마킹 휠이 특징입니다.
쓰레기통 상판 내부 내용물과 악취를 억제하고 해충의 침입을 방지하기 위해 쓰레기통에 단단히 단단히 고정하십시오. 측면에 손잡이가있어 쉽게 열 수 있습니다. 반원, 원형, 정사각형 및 직사각형 모양으로 제공
유틸리티 폐기물 용기 강화 된 둥근 핸들과 통합되어 무거운 하중으로 인한 찢어짐이나 손상을 방지하면서 들어 올리고 이동하기가 더 쉽습니다. 스택 형 디자인으로 네 스팅이 가능합니다. 최대 44 갤런의 하중을 처리하기 위해 플라스틱, 폴리에틸렌 및 LLDPE 구조 변형으로 제공
물걸레밀대/버킷전체보기
걸레통 및 시련기 조합 WaveBrake 디자인은 걸레질하는 동안 튀는 것을 최소화하고 발로 작동하는 배수 시설을 사용하여 무거운 걸레 버킷을 바닥 배수구로 비우고 비우는 동안 들거나 구부리는 부담을 줄입니다. 28 ~ 44qt의 용량으로 제공
걸레 버킷 수위 작업 및 청소 작업을 위해 물, 세척 용액 및 기타 액체를 보관하고 운반 할 수있는 견고한 벽 구조가 특징입니다. 정확한 측정을위한 성형 눈금과 쉽게 따르기위한 주입구가 함께 제공됩니다.
대걸레 손잡이 및 프레임 핸들은 어느 방향으로든 방사형으로 360도 회전하고 손목의 긴장을 줄이는 독특한 핸들 그립이 특징입니다. 13인치에서 72인치 범위의 길이로 제공되어 사용자가 넓은 영역을 걸레질하는 동안 똑바로 서 있을 수 있습니다. 걸레 프레임을 사용하여 걸레에 부착 가능
스퀴지 핸들 스퀴지 이상한 모양의 창문에 사용되는 창문 세척 장비의 청소력을 향상시킵니다. 고르지 않은 바닥과 그라우트 라인에서 자국을 남기지 않고 액체를 제거하는 데 사용됩니다. 일부 모델에는 최대 60 인치 길이의 핸들이 있습니다.
젖은 걸레 키트 젖은 걸레 창 세척 장비
빗자루 브러시 및 먼지 팬전체보기
옥수수 털 및 앵글 빗자루 실내 및 실외 바닥 청소 및 청소를위한 튼튼하고 효율적인 빗자루. 경량, 중형 및 중부 하 작업을 위해 다양한 재료, 유형 및 길이로 제공
카운터 및 벤치 브러쉬 미세 먼지와 먼지를 제거 할 수 있고 카운터와 테이블을 청소하는 데 널리 사용되는 플래그가있는 폴리 프로필렌 강모가 특징입니다.
더스트 팬 프레임 및 버팀대 처리 로비 빗자루
청소카트 및 보급품 홀더전체보기
청소 용품 홀더 빠른 청소 작업에 필요한 물품을 휴대하고 정리할 수 있는 옷장 정리함, 캐디, 캐디백 및 패드 홀더 포함
청소부-가사 카트 액세서리 청소부-가사 카트 스프레이 병 및 트리거 스프레이
러버메이드 소개
70 년 이상 동안 Rubbermaid는 산업 등급 폐기물 관리 및 자재 취급 제품을 생산해 왔습니다. 회사의 제품 카탈로그는 쓰레기통, 컨테이너, 큐브 트럭, 대걸레, 빗자루, 재떨이 및 관련 액세서리로 구성됩니다. Rubbermaid 대걸레와 빗자루는 표면의 먼지를 청소하고 바닥을 청소하는 데 사용됩니다. Rubbermaid 저장 용기 및 통은 파일, 도구, 음식 또는 기타 재료를 저장, 쌓고 운반하는 데 사용됩니다. 이 빈은 고품질 플라스틱으로 만들어졌으며 보안을 강화하기 위해 잠금 식 래치가 있습니다. 다양한 ISO 9001 : 2000 및 ANSI 인증 Rubbermaid 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.