RUBBERMAID FG9W7100BLA 이동식 폐기물 수집기 쓰레기 검정 120갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 청소부 카트 |
카트 재질 | 플라스틱 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 검정 |
높이 | 42.5 " |
길이 | 27.5 " |
비 표시 | 가능 |
선반 수 | 0 |
전체 높이 | 42.5 " |
전체 길이 | 27.5 " |
전체 폭 | 52.5 " |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 52.5 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.