그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 |
색상 | 브론즈 / 옐로우 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 앞으로 밀기 / 훅에서 해제 |
손잡이 길이 | 43.25 " |
손잡이 재질 | 강철 |
헤드 길이 | 2 41 / 64 " |
헤드 폭 | 12 " |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 12 " |
자재 | 셀룰로오스 |
걸레 유형 | 롤러 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.