RUBBERMAID FG461673BLUE 트럭 재활용
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재활용 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 4 및 5 " |
캐스터 유형 | (2) 5" 리지드 캐스터, (4) 4" 스위블 캐스터 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 파우더 코팅 알루미늄 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
구획 수 | 1 |
옵션 뚜껑 | 제조업체 번호 4615 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 44.75 " |
전체 폭 | 31 " |
음량 | 16 cu. ft. |
볼륨 용량 | 5/8 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 94.74 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.